Beli harga bore gauge krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Alat Ukur Diameter
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Alat Ukur Diameter
    Deskripsi:
    Dial Bore Gage merupakan alat ukur yang dipakai untuk mengukur diameter silinder dimana terdapat dial gauge pada bagian atas serta measuring point pada bagian bawah yang dapat bergerak bebas. Terdapat pula replacement rod yang panjangnya beragam sesuai dengan kebutuhan pengukuran pengukuran. Alat ini berguna untuk mengukur garis tengah bagian dalam dari sebuah benda kerja seperti cylinder atau lubang dudukan poros. Bore gage mempunyai range pengukuran bervariasi.
    atribut:
    • Reading (mm): 0.01
  2. NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    44%
    Mulai

    Rp289.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    - Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
  3. KRISBOW Magnetic Stand
    Mulai

    Rp309.900

    KRISBOW Magnetic Stand
    Deskripsi:
    - This product can be adjusted at any direction and position, and can be made fixed by trimming device and swallow tailed slot clamp, through hydraulic force- Instant mounting and dismounting- Use magnetic force to prefent damage to indicator
    atribut:
    • Holding Stem (mm): 8+0.02
    • Holes: 8,02 mm
    • Release Method: Manual
  4. KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.01
  5. KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp479.900

    KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong manual model standard penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Accuracy (mm): ± 0.05
    • Graduation (mm): 0.05
    • Material: Steel
    • Graduation (inch): 1/128
  6. JTC Feeler Gauge Long (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp959.900

    JTC Feeler Gauge Long (Pengukur Celah)
    atribut:
    • Length (mm): 300
    • Width (mm): 12.8
  7. Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp309.900

    Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Material: Steel
    • Number of Blades: 13
    • Blade Length (mm): 100
    • Standard Met: DIN 2275
    • Measuring Range (mm) : 0.05-1.00
  8. Kennedy Imperial Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    22%
    Mulai

    Rp549.900

  9. TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    TEKIRO Feeler Gauge Perkakas Tangan adalah feeler gauge yang berfungsi sebagai pengukur ketebalan atau kerenggangan celah yang sangat kecil dan akurat serta digunakan pada saat melakukan penyesuaian tappets pada mobil & motor, pemotong rumput, dan alat-alat yang menggunakan penggerak berbahan bakar bensin lainnya. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk menyetel klap suatu kendaraanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Measurement Range (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
    • Length (mm): 100
    • Material: Chrome Vanadium
    • Number of Leaves: 13
    • Set Contents (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
  10. TRUSCO Thickness Gauge (General) (Alat Ukur Ketebalan)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp219.900

    TRUSCO Thickness Gauge (General) (Alat Ukur Ketebalan)
    atribut:
    • Purpose of Use: For crevice measurement.
  11. Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp139.900

    Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    Feeler Gauge dari Niigata Seiki dirancang untuk keperluan inspeksi, otomotif, dan permesinan presisi. Tersedia dalam berbagai ketebalan, mudah disesuaikan dan digunakan.
  12. Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge FG (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp109.900

    Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge FG (Pengukur Celah)
    atribut:
    • Leaf Width (mm): 12.7
    • Length (m): 1
    • Accuracy (µm): ± 5
  13. TRUSCO Feeler Gauge Thickness Tape (Pengukur Celah)
    48%
    Mulai

    Rp87.900

    TRUSCO Feeler Gauge Thickness Tape (Pengukur Celah)
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Purpose of Use: For crevice measurement.
    • Width (mm): 12.7
  14. TEKIRO Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp59.900

    TEKIRO Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 61
    • Diameter (mm): 61
    • Material: Chrome Vanadium
  15. Comet Palm Fit Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp8.900

    Comet Palm Fit Gloves (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Standard: CE EN 388 4131
  16. Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Alat ukur ketebalan suatu celah yaitu membandingkan celah dengan lembaran yang terdapat nilai pada alat ukur
Daftar Harga harga bore gauge krisbow Terbaru October 2026
KRISBOW Alat Ukur DiameterRp1.399.900
NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp289.900
KRISBOW Magnetic StandRp309.900
KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp649.900
KRISBOW Alat Ukur Dial Indikator (Alat Ukur Ketebalan)Rp439.900
FACOM Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp509.900
KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)Rp479.900
JTC Feeler Gauge Long (Pengukur Celah)Rp959.900
Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp309.900
Kennedy Imperial Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp549.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)